BRUMBERG - P30-30 Segm.-LED-Anbauprofil Konf. LED-Alu-Profil 53606 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR73606070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433970965
Sonepar Artikelnummer
121206137
Hersteller Artikelnummer
BR73606070
Hersteller Typ
BR73606070
Hersteller Artikel Nr.:
BR73606070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
100 mm
Breite:
33.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
29.6 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.060 kg


