BRUMBERG - P32-12 Endkappen-Set alu el. zu 53650260

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53068260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433911500
Sonepar Artikelnummer
120713915
Hersteller Artikelnummer
BR53068260
Hersteller Typ
BR53068260
Hersteller Artikel Nr.:
BR53068260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
15 mm
Breite:
81 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
19.1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.025 kg


