BRUMBERG - P32-12 Feder-Halter-Set für Hohlwände, Farbe: alu roh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53032020
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Stahl
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433981091
Sonepar Artikelnummer
121248517
Hersteller Artikelnummer
BR53032020
Hersteller Typ
BR53032020
Hersteller Artikel Nr.:
BR53032020
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Stahl
Länge:
20 mm
Breite:
65.2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900


