BRUMBERG - P32-12 LED-Aluwandanbauprofil alu.el. L2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53650260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433911494
Sonepar Artikelnummer
120713989
Hersteller Artikelnummer
BR53650260
Hersteller Typ
BR53650260
Hersteller Artikel Nr.:
BR53650260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
19.1 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
81 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
1.100 kg


