BRUMBERG - P36-20 Endkappen-Set si. zu 53654260

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53066260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433913115
Sonepar Artikelnummer
120713913
Hersteller Artikelnummer
BR53066260
Hersteller Typ
BR53066260
Hersteller Artikel Nr.:
BR53066260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
20.4 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.018 kg


