BRUMBERG - P36-20 Endkappen-Set sw. zu 53654080

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53066080
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433912927
Sonepar Artikelnummer
120713912
Hersteller Artikelnummer
BR53066080
Hersteller Typ
BR53066080
Hersteller Artikel Nr.:
BR53066080
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
20.4 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.018 kg


