Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - P36-20 Endkappen-Set ws. zu 53654070

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR53066070

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433912910

Sonepar Artikelnummer

120713911

Hersteller Artikelnummer

BR53066070

Hersteller Typ

BR53066070

Hersteller Artikel Nr.:

BR53066070

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

30 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

20.4 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.018 kg

Endkappen-Set zu 53402. weiß. Material: Kunststoff.