BRUMBERG - P36-20 Federhalter-Set zu 53654

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53012000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433912842
Sonepar Artikelnummer
120713871
Hersteller Artikelnummer
BR53012000
Hersteller Typ
BR53012000
Hersteller Artikel Nr.:
BR53012000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
25 mm
Breite:
24.8 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
46 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.014 kg


