BRUMBERG - P36-20 L-Verbinder sw.el. zu 53654080

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53069080
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 53.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433912873
Sonepar Artikelnummer
120713917
Hersteller Artikelnummer
BR53069080
Hersteller Typ
BR53069080
Hersteller Artikel Nr.:
BR53069080
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
53.5 mm
Breite:
53.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
20.4 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.024 kg


