BRUMBERG - P37-30 LED-Alueinputzprofil ws. L2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53655070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433912934
Sonepar Artikelnummer
120713999
Hersteller Artikelnummer
BR53655070
Hersteller Typ
BR53655070
Hersteller Artikel Nr.:
BR53655070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
63.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
15.9 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.640 kg


