BRUMBERG - P40-30 Endkappen-Set zu 53759260

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53025260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Länge - 44.4 mm
Breite - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433958666
Sonepar Artikelnummer
121107333
Hersteller Artikelnummer
BR53025260
Hersteller Typ
BR53025260
Hersteller Artikel Nr.:
BR53025260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Länge:
44.4 mm
Breite:
24 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.007 kg


