BRUMBERG - P40-30 Federhalter-Set si. zu Einbauprofil 53759

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53036000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 62.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433958697
Sonepar Artikelnummer
121107335
Hersteller Artikelnummer
BR53036000
Hersteller Typ
BR53036000
Hersteller Artikel Nr.:
BR53036000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
62.7 mm
Breite:
37.6 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
45 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.003 kg


