BRUMBERG - P40-30 LED-Alu-Profil L2000 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53759070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433958581
Sonepar Artikelnummer
121107373
Hersteller Artikelnummer
BR53759070
Hersteller Typ
BR53759070
Hersteller Artikel Nr.:
BR53759070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
44.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
24 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.703 kg


