BRUMBERG - P60-10 Endkappen-Set ws. zu 53700070

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53070070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433911920
Sonepar Artikelnummer
120713919
Hersteller Artikelnummer
BR53070070
Hersteller Typ
BR53070070
Hersteller Artikel Nr.:
BR53070070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.002 kg


