BRUMBERG - P60-10 Konf. Anbau-Eckprofil Alu ws. 53700070 L100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR73700070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433913962
Sonepar Artikelnummer
120714170
Hersteller Artikelnummer
BR73700070
Hersteller Typ
BR73700070
Hersteller Artikel Nr.:
BR73700070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
100 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.016 kg


