BRUMBERG - P60-10 L-Verbinder alu el. zu 53700260

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53071260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433911913
Sonepar Artikelnummer
120713922
Hersteller Artikelnummer
BR53071260
Hersteller Typ
BR53071260
Hersteller Artikel Nr.:
BR53071260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
50 mm
Breite:
50 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.026 kg


