BRUMBERG - P60-10 LED-Alu-Anbau-Eckprofil ws. L2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53700070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433911883
Sonepar Artikelnummer
120714011
Hersteller Artikelnummer
BR53700070
Hersteller Typ
BR53700070
Hersteller Artikel Nr.:
BR53700070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.380 kg


