BRUMBERG - P63-14 Konf. LED-Alu-Profil alu el. 53703260 L100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR73703260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433913702
Sonepar Artikelnummer
120714176
Hersteller Artikelnummer
BR73703260
Hersteller Typ
BR73703260
Hersteller Artikel Nr.:
BR73703260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
100 mm
Breite:
17.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.024 kg


