BRUMBERG - P72-12 Endkappen-Set zu flex. LED-Profil 53753, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53078080
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752500209
Sonepar Artikelnummer
121248519
Hersteller Artikelnummer
BR53078080
Hersteller Typ
BR53078080
Hersteller Artikel Nr.:
BR53078080
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
12.3 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059200


