BRUMBERG - P72-12 Flexibles Profil 100 mm 53753080, konfekt, sw lack,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR73753080
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752515678
Sonepar Artikelnummer
121248536
Hersteller Artikelnummer
BR73753080
Hersteller Typ
BR73753080
Hersteller Artikel Nr.:
BR73753080
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
100 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
3.3 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090


