BRUMBERG - P72-12 Flexibles Profil, sw lack, L x B x H: 2.000 x 20 x 3,3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53753080
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752500346
Sonepar Artikelnummer
121248523
Hersteller Artikelnummer
BR53753080
Hersteller Typ
BR53753080
Hersteller Artikel Nr.:
BR53753080
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
3.3 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090


