BRUMBERG - P72-12 Halter-Set 2xSchraube/2xKlammer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53020000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433912422
Sonepar Artikelnummer
120713879
Hersteller Artikelnummer
BR53020000
Hersteller Typ
BR53020000
Hersteller Artikel Nr.:
BR53020000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
22 mm
Breite:
19.2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
3.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.014 kg


