BRUMBERG - P73-12 Alu-Abdeckprofil alu el. L2000 alu el.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53081260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433912477
Sonepar Artikelnummer
120713938
Hersteller Artikelnummer
BR53081260
Hersteller Typ
BR53081260
Hersteller Artikel Nr.:
BR53081260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
59 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
4.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.500 kg


