BRUMBERG - P73-12 Endkappen-Set si. zu 53754260

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53079260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433912545
Sonepar Artikelnummer
120713934
Hersteller Artikelnummer
BR53079260
Hersteller Typ
BR53079260
Hersteller Artikel Nr.:
BR53079260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
55 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
23 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.004 kg


