BRUMBERG - P73-12 Konf. LED-Alu-Profil alu el. 53081260 L100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR73081260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433917526
Sonepar Artikelnummer
120714132
Hersteller Artikelnummer
BR73081260
Hersteller Typ
BR73081260
Hersteller Artikel Nr.:
BR73081260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
100 mm
Breite:
59.1 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
4.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.025 kg


