BRUMBERG - P73-12 L-Verbinder alu el. zu 53754260

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53082260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433912569
Sonepar Artikelnummer
120713940
Hersteller Artikelnummer
BR53082260
Hersteller Typ
BR53082260
Hersteller Artikel Nr.:
BR53082260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
50 mm
Breite:
50 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.053 kg


