BRUMBERG - P73-12 LED-Alu-Wandanbauprofil ws. L2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53754070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433912484
Sonepar Artikelnummer
120714023
Hersteller Artikelnummer
BR53754070
Hersteller Typ
BR53754070
Hersteller Artikel Nr.:
BR53754070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
17.8 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
46.1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.660 kg


