BRUMBERG - P73-12 Verbindungs-Stück inkl. Bohrung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53023000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433912576
Sonepar Artikelnummer
120713882
Hersteller Artikelnummer
BR53023000
Hersteller Typ
BR53023000
Hersteller Artikel Nr.:
BR53023000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
22 mm
Breite:
24 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
0.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.004 kg


