BRUMBERG - P74-14 Endkappen-Set alu. zu 53751260

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53075260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433911470
Sonepar Artikelnummer
120713928
Hersteller Artikelnummer
BR53075260
Hersteller Typ
BR53075260
Hersteller Artikel Nr.:
BR53075260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
55 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
18.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.016 kg


