BRUMBERG - P74-14 Endkappen-Set zu Wandanbauprofil 53751070, ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53075070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433983156
Sonepar Artikelnummer
121248518
Hersteller Artikelnummer
BR53075070
Hersteller Typ
BR53075070
Hersteller Artikel Nr.:
BR53075070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
55 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
18.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900


