BRUMBERG - P74-14 Sichtverbinder zu Alu-Profil 53751

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53093260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433951179
Sonepar Artikelnummer
120954620
Hersteller Artikelnummer
BR53093260
Hersteller Typ
BR53093260
Hersteller Artikel Nr.:
BR53093260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
55 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
19 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.004 kg


