BRUMBERG - P74-14 Wandanbauprofil 53751070 konfektioniert, ws, L = 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR73751070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752515548
Sonepar Artikelnummer
121248535
Hersteller Artikelnummer
BR73751070
Hersteller Typ
BR73751070
Hersteller Artikel Nr.:
BR73751070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
100 mm
Breite:
18.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090


