BRUMBERG - P74-14 Wandanbauprofil, ws lack L x B x H: 2.000 x 18,5 x 55 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53751070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752515531
Sonepar Artikelnummer
121248522
Hersteller Artikelnummer
BR53751070
Hersteller Typ
BR53751070
Hersteller Artikel Nr.:
BR53751070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
18.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090


