BRUMBERG - P75-14 Konf. Deckeneinbauprofil alu ws. L2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53755260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433911548
Sonepar Artikelnummer
120714025
Hersteller Artikelnummer
BR53755260
Hersteller Typ
BR53755260
Hersteller Artikel Nr.:
BR53755260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
28 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
28 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.500 kg


