BRUMBERG - P76-16 Konf. Flachprofil alu ws. 53756070 L100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR73756070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433914082
Sonepar Artikelnummer
120714185
Hersteller Artikelnummer
BR73756070
Hersteller Typ
BR73756070
Hersteller Artikel Nr.:
BR73756070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
100 mm
Breite:
20.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
3.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.006 kg


