BRUMBERG - P90-16 Anbau-Rundprofil, ws, L x B x H: 2.000 x 20 x 17,04 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53760070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752502920
Sonepar Artikelnummer
121248524
Hersteller Artikelnummer
BR53760070
Hersteller Typ
BR53760070
Hersteller Artikel Nr.:
BR53760070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
17.04 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090


