BRUMBERG - P90-16 Endkappen-Set zu 53760260

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53090260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Breite - 20 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433945000
Sonepar Artikelnummer
120954613
Hersteller Artikelnummer
BR53090260
Hersteller Typ
BR53090260
Hersteller Artikel Nr.:
BR53090260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
7.1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.002 kg


