BRUMBERG - P90-16 Endkappen-Set zu Anbauprofil 53760070, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53090070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Breite - 20 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433999751
Sonepar Artikelnummer
121248521
Hersteller Artikelnummer
BR53090070
Hersteller Typ
BR53090070
Hersteller Artikel Nr.:
BR53090070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
7.1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059200


