BRUMBERG - P90-16 Halter-Set 2xSchraube/2xKlammer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53095260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Stahl
Länge - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433945017
Sonepar Artikelnummer
120954592
Hersteller Artikelnummer
BR53095260
Hersteller Typ
BR53095260
Hersteller Artikel Nr.:
BR53095260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Stahl
Länge:
8 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
22.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.002 kg


