Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Panel Notlicht-Set mit LiFePO4 Akku 3,2V 4,8Ah

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - Panel Notlicht-Set mit LiFePO4 Akku 3,2V 4,8Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR81078055

  • Leistung - 3 W

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Nennspannung - 12 .. 55 V

  • Mit Fernschalteranschluss - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255752520108

Sonepar Artikelnummer

121248546

Hersteller Artikelnummer

BR81078055

Hersteller Typ

BR81078055

Hersteller Artikel Nr.:

BR81078055

Leistung:

3 W

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Nennspannung:

12 .. 55 V

Mit Fernschalteranschluss:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94056180

Umrüstsatz 3 h Notlicht zu LED-Panel AGGY, rechteckig. Schutzklasse: (EN 61140) II, Leistung: 3 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück.