Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - PAYTON-R Einbaustr. rund, sw m., 350mA 3W 4000K 38°

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR12373084

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433946472

Sonepar Artikelnummer

120953706

Hersteller Artikelnummer

BR12373084

Hersteller Typ

BR12373084

Hersteller Artikel Nr.:

BR12373084

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Max. Systemleistung:

3 W

Farbtemperatur:

4000 K

Einbaudurchmesser:

67 .. 68 mm

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Traversenmontage:

Nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Geeignet für Seilsystem:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Oberfläche gebürstet:

Nein

Spannungsart:

DC

Nennstrom:

350 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Reflektor:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Schutzart (NEMA):

1

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

3 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

340 lm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

113.33 lm/W

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

3 mm

Außendurchmesser:

82 mm

Einbauhöhe:

50 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Ja

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.140 kg

LED-Einbaustrahler, schwarz matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 3 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 340 lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Dimmbar: Abhängig vom Betriebsgerät, Art der Dimmung: Abhängig vom Betriebsgerät.