BRUMBERG - QUALITYFLEX Einspeisung zu 15201/15202 2-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR15717000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433905103
Sonepar Artikelnummer
120430415
Hersteller Artikelnummer
BR15717000
Hersteller Typ
BR15717000
Hersteller Artikel Nr.:
BR15717000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.015 kg


