BRUMBERG - QUALITYFLEX Indi. Flexpl. 24VDC 19,2W/m TunWh 100 IP60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR75226004
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter - 19.2 W
Lichtstrom je Meter - 870 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433937302
Sonepar Artikelnummer
120954516
Hersteller Artikelnummer
BR75226004
Hersteller Typ
BR75226004
Hersteller Artikel Nr.:
BR75226004
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter:
19.2 W
Lichtstrom je Meter:
870 lm
Lampenspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP60
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2000 .. 6500 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Leuchtenlichtausbeute:
45.31 lm/W
Spannungsart:
DC
Art der Spannungsversorgung:
Netzbetrieb
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
181000 h
Schutzart (NEMA):
1
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
96 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
4 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Gesamtlänge:
100 m
Kleinster Biegeradius:
40 mm
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Selbstklebend:
Ja
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
3
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.003 kg


