BRUMBERG - QUALITYFLEX ONE Anbauprofil- Komplettset, alu el., 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR15891260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433921899
Sonepar Artikelnummer
120588290
Hersteller Artikelnummer
BR15891260
Hersteller Typ
BR15891260
Hersteller Artikel Nr.:
BR15891260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2500 mm
Breite:
17.3 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.522 kg


