BRUMBERG - QUALITYFLEX ONE Flexpl. 24VDC 4,8W/m 3000K 5m IP00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR38201003
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter - 4.8 W
Lichtstrom je Meter - 490 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433941828
Sonepar Artikelnummer
120954531
Hersteller Artikelnummer
BR38201003
Hersteller Typ
BR38201003
Hersteller Artikel Nr.:
BR38201003
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter:
4.8 W
Lichtstrom je Meter:
490 lm
Lampenspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP00
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Leuchtenlichtausbeute:
102.08 lm/W
Spannungsart:
DC
Art der Spannungsversorgung:
Netzbetrieb
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
54000 h
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
24 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
8 mm
Höhe/Tiefe:
1.2 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Gesamtlänge:
5000 m
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Ja
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.103 kg


