BRUMBERG - QUALITYFLEX Perfo. Flexpl. 24VDC 1,5W/m 3000K 100 IP00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR76300003
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter - 1.5 W
Lichtstrom je Meter - 135 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433945185
Sonepar Artikelnummer
120954538
Hersteller Artikelnummer
BR76300003
Hersteller Typ
BR76300003
Hersteller Artikel Nr.:
BR76300003
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter:
1.5 W
Lichtstrom je Meter:
135 lm
Lampenspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP00
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Leuchtenlichtausbeute:
90 lm/W
Spannungsart:
DC
Art der Spannungsversorgung:
Netzbetrieb
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
0.15 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
1.4 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Gesamtlänge:
100 m
Kleinster Biegeradius:
25 mm
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Ja
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.002 kg


