BRUMBERG - QUALITYFLEX Protection Horizon Anbauprodil si. L500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53582260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 514 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433971146
Sonepar Artikelnummer
121107368
Hersteller Artikelnummer
BR53582260
Hersteller Typ
BR53582260
Hersteller Artikel Nr.:
BR53582260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
514 mm
Breite:
13.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.070 kg


