BRUMBERG - QUALITYFLEX Protection Horizon Anbauprofil alu.el. L1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53581260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433971139
Sonepar Artikelnummer
121107367
Hersteller Artikelnummer
BR53581260
Hersteller Typ
BR53581260
Hersteller Artikel Nr.:
BR53581260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
17.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
22.9 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.220 kg


