BRUMBERG - QUALITYFLEX Protection Horizon Anschluss-Set Seite 2-adrig IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53255200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433971177
Sonepar Artikelnummer
121107352
Hersteller Artikelnummer
BR53255200
Hersteller Typ
BR53255200
Hersteller Artikel Nr.:
BR53255200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ersatzteil:
Ja
Breite:
17 mm
Höhe/Tiefe:
24.2 mm
Länge:
26.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.025 kg


