BRUMBERG - QUALITYFLEX Protection Horizon Befestigungsclip-Set si.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53259000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433971153
Sonepar Artikelnummer
121107361
Hersteller Artikelnummer
BR53259000
Hersteller Typ
BR53259000
Hersteller Artikel Nr.:
BR53259000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
20 mm
Breite:
12.6 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
18.9 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.012 kg


